Motion
CSS200-1CS
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI11499017
N° MFRCSS200-1CS
Prix8.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI11499017
N° MFRCSS200-1CS
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
Prix8.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre du tuyau
    2.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po, 50 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4370 po
  • Taille SAE
    -32
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une solution de rechange fiable aux pinces à bande, Ne pas utiliser avec les tiges de type sertissage Dixon King
  • Configuration
    Droit
  • Type de raccord
    Manchon
  • À utiliser avec
    Trèfles combinés pour très grand lit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSS200-1CS
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Manchon
  • Normes respectées
    Proposition californienne 65
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type
    Manchon court à sertir

Aperçu

Description du fabricant
CSS200-1CS MANCHON COURT SERTI EN CS 2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté