Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.0000 po
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Taille de la bague3030
- Longueur jusqu’à Alésage3.0000 po
- Alésage maximal Diamètre3-1/4 po, 75 mm
- Extérieur Diamètre6 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- Taille du filetage5/8-11 UNC
- Alésage fini stocké1-1/8 po
- Poids9 lb
- Largeur6 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-1/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant3030x1-1/8
- Numéro CUP du fabricant195057293496
- MatérielAcier
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis800 lb-po, 90.4 N-m
- CUP_NON195057293496
- Couple de la clé800 po/lb