Motion
35B10
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 10 , alésage en stock 0.3750 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570758
N° MFR35B10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 10 , alésage en stock 0.3750 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11570758
N° MFR35B10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    0.9690 po
  • Diamètre extérieur
    1.3790 po
  • Diamètre du pas
    1.2140 po
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057389465
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    10
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    195057389465

Aperçu

Description du fabricant
35B10 35B10, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/8