Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre de la bride2.4375 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Poids0.59 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1690 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTRY
- CUP_NON841946103673