Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1.000
- Poids9.8 lb
Détails
- CouleurEffacer
- Type de contenantCruche
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant662980098059
- ParfumCaractéristique
- Surfaces nettoyéesTous les métaux, plastique, caoutchouc
- CUP_NON662980098059
Aperçu
- Sans solvants chlorés, sans rinçage ni résidus; élimine la graisse, l’huile et la saleté; sûr pour la plupart des composés de caoutchouc et de plaques; les solvants pénètrent et déplacent l’humidité; assemblages faits de plastique et de métal; convoyeurs; appareils électriques et électroniques; joints d’étanchéité; élimination de la graisse et de l’huile; nettoyant et dégraissant de qualité industrielle.