Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur208L / 55 gal (É.-U.)
Détails
- ApparenceLiquide
- ApplicationAnti-éclaboussures pour soudage
- Formulation de baseEau
- BiodégradabilitéNon biodégradable
- Teneur en solvants chlorésAucun solvant chloré
- CouleurBlanc
- Type de contenantFût
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3810.90.0000
- Numéro CUP du fabricant662980173688
- Comp. peintureNon compatible avec la peinture
- Énoncé de la proposition 65Oui
- CUP_NON662980173688
Aperçu
- La formule en céramique offre une protection longue durée, même en présence de chaleur extrême
- L’applicateur de pistolet de pulvérisation monté sur bras vous permet de distribuer rapidement et facilement le produit sur de grandes surfaces
- Chaque contenant de 10 kg fournit suffisamment d’antiéclaboussures pour couvrir 50-100 mètres carrés
- Le plasma E-Weld peut être peint manuellement ou pulvérisé avec l’applicateur
- il suffit de remuer la solution avant l’utilisation
- Utilisez un dégraissant comme Surfox Pre-Weld pour nettoyer les lattes avant l’utilisation afin d’assurer un revêtement adhésif solide