Motion
53G123
Nettoyant dégraissant Alu - RTU, liquide, 500 ml/ 16.9 oz liq., vaporisateur, parfum de pomme verte
N° D’ARTICLE MI11613654
N° MFR53G123
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant dégraissant Alu - RTU, liquide, 500 ml/ 16.9 oz liq., vaporisateur, parfum de pomme verte
N° D’ARTICLE MI11613654
N° MFR53G123
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    500 ml / 16.9 oz liq.
  • Hauteur totale
    8 po
  • Largeur totale
    2.8 po
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nettoyant dégraissant naturel
  • Teneur en alcool
    3% - 7%
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Nettoyant/dégraissant
  • Instructions pour la demande
    RTU
  • Certification
    Sans COV, NSF
  • Type de produit chimique
    Aqeuous
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Bouteille à vaporiser
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Biodégradable
  • Code d’harmonisation
    3402.20.9090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980771679
  • Température de fonctionnement maximale
    40°C (104°F)
  • Quantité du colis
    12.000
  • Gamme de produits
    CB 100™ ALU
  • Types de produits
    Solution de lavage
  • Parfum
    Pomme verte
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Laiton, cuivre, acier inoxydable, acier, aluminium
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980771679

Aperçu

Description du fabricant
53G123 CB 100 ALU, 500ML
  • Parfum agréable : pas de vapeurs ni de fumées agressives; Formulé avec une protection spéciale contre la corrosion; Non tachant, non ternissant; Prêt à l’emploi, non caustique, non dangereux, sans phosphate, et sans butyle; Excellent pouvoir nettoyant à température ambiante; 0.21 % de teneur en COV - conforme aux glucides; Biodégradable; Systèmes à ultrasons; Enlever les liquides de refroidissement et les huiles de coupe des pièces dans les ateliers d’usinage; Dégraissage des composants du moteur pendant les opérations de réparation et de reconstruction; Bains à immersion ou utilisation avec les systèmes de nettoyage Bio-Circle, y compris : Trempette CleanBox, CleanBox COMPACT S CleanBox MAXI, CleanBox MEGA;; CB 100™ ALU est un nettoyant/dégraissant puissant alimenté par notre technologie unique Nature Boost. Semblable à la solution de nettoyage CB 100™ , mais spécialement conçue pour nettoyer l’aluminium et les alliages sensibles. Remplace les solvants dangereux et les produits à base de pétrole pour améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail. NSF catégorie A1, enregistrement no 163931.