Motion
53G127
Nettoyant dégraissant Alu – RTU, liquide, 20 L/ 5.2 gal, seau, parfum de pomme verte
N° D’ARTICLE MI11613656
N° MFR53G127
Prix319.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant dégraissant Alu – RTU, liquide, 20 L/ 5.2 gal, seau, parfum de pomme verte
N° D’ARTICLE MI11613656
N° MFR53G127
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
Prix319.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L / 5.2 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15.8 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nettoyant dégraissant naturel
  • Teneur en alcool
    3% - 7%
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Nettoyant/dégraissant
  • Instructions pour la demande
    RTU
  • Certification
    Sans COV, NSF
  • Type de produit chimique
    Aqeuous
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Biodégradable
  • Code d’harmonisation
    3402.20.9090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980015780
  • Température de fonctionnement maximale
    40°C (104°F)
  • Quantité du colis
    1.000
  • Gamme de produits
    CB 100™ ALU
  • Types de produits
    Solution de lavage
  • Parfum
    Pomme verte
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Laiton, cuivre, acier inoxydable, acier, aluminium
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980015780

Aperçu

Description du fabricant
53G127 CB 100 ALU, 20L
  • Parfum agréable : pas de vapeurs ni de fumées agressives; Formulé avec une protection spéciale contre la corrosion; Non tachant, non ternissant; Prêt à l’emploi, non caustique, non dangereux, sans phosphate, et sans butyle; Excellent pouvoir nettoyant à température ambiante; 0.21 % de teneur en COV - conforme aux glucides; Biodégradable; Systèmes à ultrasons; Enlever les liquides de refroidissement et les huiles de coupe des pièces dans les ateliers d’usinage; Dégraissage des composants du moteur pendant les opérations de réparation et de reconstruction; Bains à immersion ou utilisation avec les systèmes de nettoyage Bio-Circle, y compris : Trempette CleanBox, CleanBox COMPACT S CleanBox MAXI, CleanBox MEGA;; CB 100™ ALU est un nettoyant/dégraissant puissant alimenté par notre technologie unique Nature Boost. Semblable à la solution de nettoyage CB 100™ , mais spécialement conçue pour nettoyer l’aluminium et les alliages sensibles. Remplace les solvants dangereux et les produits à base de pétrole pour améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail. NSF catégorie A1, enregistrement no 163931.