Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur425 g
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoyant pour acier inoxydable
- Type de produit chimiqueRTU
- Type de nettoyantNettoyant
- CouleurBlanc
- ConcentrationRTU
- Type de contenantAérosol
- FormulaireLiquide
- Normes de l’industrie respectéess.o.
- Numéro de stock du fabricant53G412
- Numéro CUP du fabricant662980525814
- Répond aux normes de l’industrie pars.o.
- Quantité du colis1
- Types de produitsLiquide
- ParfumMenthe poivrée
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesLaiton, cuivre, acier doux, acier inoxydable, aluminium
- CUP_NON662980525814
Aperçu
- Conforme aux normes en matière de COV (selon CARB310); ne laisse pas de traces ou de taches de résidus; protège contre la rouille, la corrosion et la décoloration; ne contient pas de cire ou d’abrasifs agressifs; recommandé pour l’industrie alimentaire; le nettoyant pour acier inoxydable de Walter est parfait pour nettoyer, éclaircir et restaurer l’acier inoxydable à son lustre d’origine. Il s’agit d’un excellent solvant d’huiles, de graisses, d’encres solubles et de certaines encres huileuses. Ne laisse aucun résidu, stries ou taches. Conçu pour agir rapidement et sécher rapidement.