Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1.000
Détails
- CouleurEffacer
- Type de contenantCruche
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant662980705483
- ParfumLégèrement
- Surfaces nettoyéesAluminium, plastique, acier
- CUP_NON662980705483
Aperçu
- Formulé avec des ingrédients naturels et biorenouvelables; non corrosifs; tester avant utilisation sur du caoutchouc; formulation haute résistance - très efficace et à action rapide; prétraitement avec des liquides de lavage des pièces bioréparatrices; bains d’immersion CleanBox®; Fabriqué à partir d’extraits biorenouvelables, PRO CLEAN s’avère un solvant puissant concentré à 100 % qui élimine les contaminants difficiles à nettoyer. Sa formule Nature Boost s’enlève rapidement et facilement de la peinture, de l’encre, des adhésifs, des cires anticorrosion, des résines et du goudron. Catégorie NSF K3.