Motion
53G557
Dégraissant toutes saisons – RTU, liquide, 20 L / 5.2 gal, seau, parfum estompe
N° D’ARTICLE MI11613697
N° MFR53G557
Prix932.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant toutes saisons – RTU, liquide, 20 L / 5.2 gal, seau, parfum estompe
N° D’ARTICLE MI11613697
N° MFR53G557
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
Prix932.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L / 5.2 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15.7 po
  • Largeur totale
    9.4 po
  • Poids
    39.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nettoyant toutes saisons
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Dégraissant
  • Instructions pour la demande
    RTU
  • Type de produit chimique
    Émulsifiant
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Mélangé
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    66 °C (150.8 °F)
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Biodégradable
  • Code d’harmonisation
    3402.20.9090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980414545
  • Température de fonctionnement maximale
    50°C (-58°F) à plus de 100°C (212°F)
  • Plage de température de fonctionnement
    '-40 à 100 °C, -40 à 212 °F
  • Quantité du colis
    1.000
  • Gamme de produits
    TOUTES LES SAISONS
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Parfum
    Évanouissement
  • Surfaces nettoyées
    Aluminium, tous les métaux
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980414545

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT TOUTES SAISONS 53G557 , 20L
  • Élimine les contaminants auxquels la plupart des solvants ne peuvent pas faire face; Idéal pour les surfaces verticales; Point d’éclair élevé ; Formulation haute résistance : action rapide, très efficace; Alternative au solvant à base de pétrole et de D-limonène ; Nettoie rapidement et efficacement; Faible teneur en COV; Offre une haute solvabilité pour une élimination rapide et facile des contaminants difficiles à éliminer : graisse, huiles, goudron, asphalte et bitume; Formulé pour nettoyer à n’importe quelle température, peut nettoyer à -50°C (-58°F) jusqu’à plus de 100°C (212°F); Sans danger pour tous les métaux, non corrosif; Se sépare de l’eau pour faciliter la récupération des déchets; Haute performance de nettoyage ; ; L’huile TOUTES SAISONS s’avère une solution de rechange moins toxique au nettoyage au solvant pour les applications difficiles, même aux températures les plus extrêmes. Le bitume, le goudron et l’asphalte n’ont aucune chance, même à des températures froides. L’option TOUTES SAISONS s’avère la solution de rechange parfaite aux nettoyants à base de solvant et de d-limonène.