Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.18 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionUltra rapide
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeCA-24
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant08X452
- Numéro CUP du fabricant662980827000
- MatérielCéramique
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxCéramique
- Quantité du colis10.000
- Poste27
- CUP_NON662980827000
- Type de roue27
Aperçu
- Taux d’élimination ultra-rapide sur les métaux les plus durs; formulation sans Fe (garantie de ne pas contaminer l’acier inoxydable); Pour une utilisation sur : acier inoxydable, acier, métal dur; Enlevez plus de matériau plus rapidement et confortablement. Grâce à son mélange de grains céramiques unique, le Xcavator XX sans ferreux est la meule la plus productive pour le meulage intensif sur l’acier et l’acier inoxydable.