Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur13
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre extérieur2 po
- Longueur totale13
- Largeur2 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionMCB1632 1 X 2 X 13in 660/932 Barres à noyau Brnz moulées
- Classe de fret55
- Groupe et classeStock de barres avec mandrin
- Code d’harmonisation7407.29.0500
- Tolérance du diamètre intérieurSurdimensionné d’environ 0,03125\
- Tolérance de longueurSurdimensionné d’environ 0,0325\
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantMCB1632
- Numéro CUP du fabricant00846802071653
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.750
- Capacité de charge maximale3000 lb
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieurSurdimensionné d’environ 0,03125\
- Types de produitsMatières premières
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071653