Motion
6314LU

NTN
6314LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 150 mm, largeur 35 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641302
N° MFR6314LU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6314LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 150 mm, largeur 35 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641302
N° MFR6314LU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.595 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6314LU BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6314LU est un roulement à billes radial à rainure profonde scellé unique avec un alésage de 70 mm et un diamètre extérieur de 150 mm pour les systèmes industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314LU
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6314LU BB GÉNÉRAL