Motion
ANL30

NTN
ANL30

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI11641665
N° MFRANL30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ANL30

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI11641665
N° MFRANL30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Visage Diamètre  
    164 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Filetage Taille  
    M150x2
  • Poids
    3.042 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Grade
    Standard
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AWL30
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ANL

Aperçu

Description du fabricant
ANL30 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS