Motion
UC317-304D1

NTN
UC317-304D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3-1/4 po, diamètre extérieur 7.0866 po, largeur 3.7795 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI11644478
N° MFRUC317-304D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC317-304D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3-1/4 po, diamètre extérieur 7.0866 po, largeur 3.7795 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI11644478
N° MFRUC317-304D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.1181 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.7795 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.8504 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0866 po
  • Largeur totale
    3.7795 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    15.201 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
INSERTIONS UC317-304D1 BU ROBUSTES