Motion
UCHB206-102D1

NTN
UCHB206-102D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI11644660
N° MFRUCHB206-102D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB206-102D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI11644660
N° MFRUCHB206-102D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.0625 po
  • Hauteur totale
    4.0625 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    RP 3/4

Détails

  • Numéro de palier
    UC206-102D1
  • ID du boîtier
    HB206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCHB206-102D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET