Motion
W-830-HVB-3/4
8.0000 po de diamètre, 3.0000 po de face, roulement à billes blindé de précision, capacité de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI11649733
N° MFRW-830-HVB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 po de diamètre, 3.0000 po de face, roulement à billes blindé de précision, capacité de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI11649733
N° MFRW-830-HVB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Largeur de rainure
    1-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    1.3750 po

Détails

  • Couleur de base
    Argent à chaleur élevée
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2400 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Argent à chaleur élevée
  • Type de roulement
    Boule blindée de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule blindée de précision
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
W-830-HVB-3/4 RAINURE EN V FORGÉE À HAUTE TEMPÉRATURE 8X