Motion
W-8-V-1-BS
8.0000 po de diamètre, 2.7500 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI11649765
N° MFRW-8-V-1-BS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 po de diamètre, 2.7500 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI11649765
N° MFRW-8-V-1-BS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Largeur de rainure
    1-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2-5/8 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    1.3750 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
W-8-V-1-BS V GROOVE WHEEL 8X2-3/4 1RB W/
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon