Motion
2PDSE48486PH2FL

LITTLE GIANT
2PDSE48486PH2FL

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 48 po de largeur, 24-34 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11654561
N° MFR2PDSE48486PH2FL
Prix1,560.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
2PDSE48486PH2FL

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 48 po de largeur, 24-34 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11654561
N° MFR2PDSE48486PH2FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,560.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    48 x 48 x 24-34 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    24-34 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    24-34 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    48 po
  • Hauteur totale
    24-34 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    243 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    2 Verrous de plancher
  • Capacité de charge
    3600 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE MOBILE ERGONOMIQUE 2PDSE48486PH2FL
  • Plateau de coupe solide en acier de calibre 12
  • Hauteur réglable entre 24 po et 34 po de haut par incréments de 2 po
  • Étagère inférieure
  • Deux verrous de plancher

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté