Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot31.25 x 65 x 35 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur35 po
- Longueur65 po
- Hauteur extérieure35 po
- Longueur extérieure65 po
- Largeur extérieure31.25 po
- Hauteur totale35 po
- Longueur totale65 po
- Largeur totale31.25 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids256 lb
- Largeur31.25 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamions-boîtes avec couvercle à charnière
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamions-boîtes avec couvercle à charnière
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Côtés en acier massif
- Le couvercle supérieur à charnière est doté d’un moraillon de cadenas pour plus de sécurité
- Hauteur intérieure : 24 po
- Overall Height: 35"
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- 2000 lb Capacité