Motion
DET2-2448-6PY

LITTLE GIANT
DET2-2448-6PY

2-Sided;24 po L x 53.5 po L x 57 po H
N° D’ARTICLE MI11655109
N° MFRDET2-2448-6PY
Prix1,524.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
DET2-2448-6PY

2-Sided;24 po L x 53.5 po L x 57 po H
N° D’ARTICLE MI11655109
N° MFRDET2-2448-6PY
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
Prix1,524.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 53.5 x 57 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    57 po
  • Longueur
    53.5 po
  • Hauteur extérieure
    57 po
  • Longueur extérieure
    53.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    57 po
  • Longueur totale
    53.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    154 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    2-Sided
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    2-Sided
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
DET2-2448-6PY CHARIOT 2-SIDED, 24\
  • 3600 lb Capacité
  • Extrémités métalliques élargies
  • Les panneaux latéraux s'étendent à 48 po au-dessus du comptoir
  • Construction entièrement soudée avec étagères en acier de calibre 12
  • 2 Étagères de chasse
  • Dégagement de tablette de 23-1/4 po
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • Raccord tournant 2 2 rigide
  • Overall height: 57"