Motion
G-2436-9PM-WSP

LITTLE GIANT
G-2436-9PM-WSP

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 39 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11655204
N° MFRG-2436-9PM-WSP
Prix1,233.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
G-2436-9PM-WSP

Chariots utilitaires - Nombre de tablettes : 2, 24 po de largeur, 39 po de hauteur, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11655204
N° MFRG-2436-9PM-WSP
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
Prix1,233.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 52 x 39 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    9 po
  • Hauteur
    39 po
  • Longueur
    52 po
  • Hauteur extérieure
    39 po
  • Longueur extérieure
    52 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    39 po
  • Longueur totale
    52 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    131 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot d’instruments avec étagère d’écriture et poche de rangement
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    USA
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot d’instruments avec étagère d’écriture et poche de rangement
  • Capacité de poids
    1,200 lb

Aperçu

Description du fabricant
G-2436-9PM-WSP CHARIOT D'INSTRUMENTS, TABLETTE, P
  • 1200 lb Capacité
  • Étagère d’écriture et poche de rangement
  • Étagères de calibre 12 avec passe-partout en vinyle
  • Bords affleurants
  • Roues pneumatiques de 9 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Construction entièrement soudée