Motion
GF-3048-9P

LITTLE GIANT
GF-3048-9P

Chariot d’instrument à poignée affleurante;30 po L x 54 po L x 38 po H
N° D’ARTICLE MI11655257
N° MFRGF-3048-9P
Prix1,136.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
GF-3048-9P

Chariot d’instrument à poignée affleurante;30 po L x 54 po L x 38 po H
N° D’ARTICLE MI11655257
N° MFRGF-3048-9P
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
Prix1,136.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 54 x 38 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    9 po
  • Hauteur
    38 po
  • Longueur
    54 po
  • Hauteur extérieure
    38 po
  • Longueur extérieure
    54 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    38 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    124 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot d’instrument à poignée affleurante
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot d’instrument à poignée affleurante
  • Capacité de poids
    1,200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT D’INSTRUMENT À POIGNÉE AFFLEURANTE GF-3048-9P ,
  • 1200 lb Capacité
  • Étagères de chasse
  • Roues pneumatiques de 9 po
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Dégagement de tablette de 19-1/2 po
  • Hauteur de la tablette supérieure : 34 po