Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 54 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur36 po
- Longueur54 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure54 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale54 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids160 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCollecteurs de marchandise
- Matériau de la roue de roulettesCaoutchouc moulé
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- ComprendVerrouillage du plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCollecteurs de marchandise
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- 2000 lb Capacité
- Étagères de calibre 12
- Lèvres de retenue de 1-1/2 po
- Jantes en caoutchouc moulé de 8 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Verrouillage du plancher
- Construction entièrement soudée