Motion
HT-2439-6MR

LITTLE GIANT
HT-2439-6MR

Trémie avec poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI11655389
N° MFRHT-2439-6MR
Prix1,331.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
HT-2439-6MR

Trémie avec poignée ergonomique
N° D’ARTICLE MI11655389
N° MFRHT-2439-6MR
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
Prix1,331.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la trémie
    38 po
  • Longueur de la trémie
    45 po
  • Largeur de la trémie
    24 po
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Processus de construction
    Tout soudé
  • Matériau du corps de la trémie
    Acier
  • Capacité de la trémie
    2000 lb
  • Roue ou stationnaire
    Roue

Aperçu

Description du fabricant
CAMION À TRÉMIE HT-2439-6MR , MAIN ERGONOMIQUE
  • 2000 lb Capacité
  • Construction en acier de calibre 14
  • Construction étanche avec bouchon de vidange
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Jantes en polyuréthane de 6 po x 2 po
  • Ergonomic handle positioned 38" from ground
  • La poignée inférieure mesure 1 po de diamètre