Motion
LGL-3060-BRK

LITTLE GIANT
LGL-3060-BRK

Chariot de service soudé;30 po L x 66 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11655528
N° MFRLGL-3060-BRK
Prix1,036.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
LGL-3060-BRK

Chariot de service soudé;30 po L x 66 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11655528
N° MFRLGL-3060-BRK
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
Prix1,036.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 66 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    66 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    66 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    66 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    161 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de service soudé
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot de service soudé
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ LGL-3060-BRK , 30\
  • 1200 lb Capacité
  • Étagères de calibre 12
  • Les tablettes ont des lèvres de rétention de 1-1/2 po
  • Construction entièrement soudée
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
  • 2 rigide et 2 pivotant avec freins de roue
  • Top shelf height: 35"
  • Dégagement de tablette : 25 po