Motion
LKL2436-5PYBKAH

LITTLE GIANT
LKL2436-5PYBKAH

Camion à plateforme basse;24 po L x 40 po L x 37.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655566
N° MFRLKL2436-5PYBKAH
Prix856.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
LKL2436-5PYBKAH

Camion à plateforme basse;24 po L x 40 po L x 37.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655566
N° MFRLKL2436-5PYBKAH
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
Prix856.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 40 x 37.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    37.5 po
  • Longueur
    40 po
  • Hauteur extérieure
    37.5 po
  • Longueur extérieure
    40 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    37.5 po
  • Longueur totale
    40 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1 1/2 en rebord de retenue
  • Poids
    89 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion à plateforme basse
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Camion à plateforme basse
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
LKL2436-5PYBKAH CAMION À BASSE PLATEAU, 24\
  • 1200 lb Capacité
  • Hauteur réglable
  • Étagères de calibre 12
  • Lèvres de retenue de 1-1/2"
  • Construction entièrement soudée
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
  • 2 rigide et 2 pivotant avec freins de roue
  • Top shelf height: 25"33" High in 2" Increments, 15"23" Shelf Clearance