Motion
MHPLL2D2436HDLP

LITTLE GIANT
MHPLL2D2436HDLP

Armoire de banc à hauteur de comptoir avec tiroir à persiennes et robuste, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655846
N° MFRMHPLL2D2436HDLP
Prix2,250.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MHPLL2D2436HDLP

Armoire de banc à hauteur de comptoir avec tiroir à persiennes et robuste, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655846
N° MFRMHPLL2D2436HDLP
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
Prix2,250.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    67 - 70 po
  • Longueur
    36 po
  • Poids
    248 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    41 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Pas de tablette centrale
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CABINE DE BANC, HAUTEUR DE COMPTOIR MHPLL2D2436HDLP
  • Portes perforées
  • Panneau à volets
  • Dessus en carton dur
  • Hauteur de surface de travail supérieure de 41 po avec 3 lèvres de retenue
  • Les pieds de nivellement donnent une hauteur supplémentaire de 3 po
  • Tiroir de rangement verrouillable