Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale43 po
- Longueur totale41.5 po
- Largeur totale24 po
- Dimensions du poste de travail24 x 41.5 x 43 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- ComprendVerrou de plancher, panneau à persiennes
- Capacité de poids3600 lb
- Type de poste de travailArmoires de bancs mobiles avec portes Clearview
Aperçu
- Capacité de 3600 lb
- Portes Clearview
- Panneau à volets
- Surface de travail 24 po P x 36 po L
- Hauteur de la surface de travail : 41 po
- Surface de travail : acier
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Verrouillage du plancher
- Tous soudés