Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur30 po
- Longueur48 po
- Poids82 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail30 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- Dessus en acier de calibre 12
- 30" Overall Height
- 2,000 lb Capacité