Spécifications
Dimensions
- Profondeur28.0000 po
- Hauteur762 mm
- Longueur30 po
- Poids156 lb
- Largeur28.0000 po
- Profondeur de la plateforme de travail28 po
- Hauteur de la plateforme de travail30 po
- Longueur de la plateforme de travail30 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- Capacité de charge10000 lb
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère inférieure
- TypeTable de machine robuste
- Capacité de poids10,000 lb
Aperçu
- Haut et bas en acier de 3/16 po
- 30" Overall Height
- Pieds en fer inclinés 3/16 po x 2 po
- Pattes de pied de 21/2 po avec trous céphaliques de 5/8 po