Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot40 x 50 x 10 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur10 po
- Longueur50 po
- Hauteur extérieure10 po
- Longueur extérieure50 po
- Largeur extérieure40 po
- Hauteur totale10 po
- Longueur totale50 po
- Largeur totale40 po
- Hauteur du rebord de la tabletteRinçage
- Poids123 lb
- Largeur40 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot de palette de plateau plein
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes1
- Types de produitsChariot de palette de plateau plein
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Poignée en T avec poignées en vinyle
- Deux roulettes rigides et pivotantes
- Roulettes phénoliques de 6 po
- Hauteur du plateau : 9 po
- Plateau de coupe solide en acier de calibre 12
- Dispositifs de retenue de charge de coin