Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot28 x 60 x 56 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur56 po
- Longueur60 po
- Hauteur extérieure56 po
- Longueur extérieure60 po
- Largeur extérieure28 po
- Hauteur totale56 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale28 po
- Poids255 lb
- Largeur28 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion Pick-Pack
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes6
- Types de produitsCamion Pick-Pack
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Les tablettes supérieures sont inclinées, les tablettes inférieures ont une lèvre de retenue de 1-1/2 po. Les tablettes de calibre 14 ont un dégagement de 14 po. Motif de roulettes en diamant avec roulettes en caoutchouc moulées de 6 po x 2 po, capacité de 1600 lb.