Motion
PTC-2436-5PY

LITTLE GIANT
PTC-2436-5PY

Chariot à panneaux;24 po L x 36 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11656378
N° MFRPTC-2436-5PY
Prix669.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
PTC-2436-5PY

Chariot à panneaux;24 po L x 36 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11656378
N° MFRPTC-2436-5PY
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
Prix669.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 36 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids
    80 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion à panneaux
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion à panneaux
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PTC-2436-5PY CAMION DE PANNEAU, 24\
  • Trois montants amovibles
  • Uprights extend 27" above deck
  • Espace de chargement de 9-1/2 po entre les montants
  • Quatre roulettes pivotantes
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
  • Rails recouverts de tapis