Motion
RNL2X6-3048-6PY

LITTLE GIANT
RNL2X6-3048-6PY

Chariot plateforme hauteur de travail, étagère inférieure
N° D’ARTICLE MI11656542
N° MFRRNL2X6-3048-6PY
Prix1,205.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
RNL2X6-3048-6PY

Chariot plateforme hauteur de travail, étagère inférieure
N° D’ARTICLE MI11656542
N° MFRRNL2X6-3048-6PY
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
Prix1,205.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46 po
  • Longueur totale
    49.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Largeur de la plateforme
    30 po
  • Poids à l’expédition
    183 lb
  • Poids
    183 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME DE HAUTEUR DE TRAVAIL RNL2X6-3048-6PY
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec lèvres de retenue profondes de calibre 6
  • Tablette inférieure avec 1-1/2 rebords de retenue
  • Hauteur fixe du plateau : 26
  • 2000 lb Capacité de charge
  • Jantes en polyuréthane 6
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • La poignée amovible s’étend de 14 au-dessus du comptoir
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis