Motion
RP3X-2448-6PY

LITTLE GIANT
RP3X-2448-6PY

Chariot à plateforme surélevée avec base ouverte;24 po L x 53 po L x 40 po H
N° D’ARTICLE MI11656578
N° MFRRP3X-2448-6PY
Prix1,168.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
RP3X-2448-6PY

Chariot à plateforme surélevée avec base ouverte;24 po L x 53 po L x 40 po H
N° D’ARTICLE MI11656578
N° MFRRP3X-2448-6PY
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
Prix1,168.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 53 x 40 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Profondeur
    2 po
  • Hauteur
    40 po
  • Longueur
    53 po
  • Hauteur extérieure
    40 po
  • Longueur extérieure
    53 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    40 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    124 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion plateforme surélevé avec base ouverte
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    1
  • Types de produits
    Camion plateforme surélevé avec base ouverte
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
RP3X-2448-6PY CAMIONS À PLATEFORME SURÉLEVÉE,
  • Plateforme surélevée de calibre 12
  • 3 Mesh Sides Extend 20" Above Deck
  • 2000 lb Capacité
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes
  • Base ouverte