Spécifications
Dimensions
- Hauteur45 po
- Longueur31 po
- Largeur36 po
Détails
- Matériau du chariotAcier
- CouleurGris
- Nombre de roues de chariot2
- Capacité de poids150 lb
Aperçu
- Trois (3) axes en acier robuste sont des barres de 1 po de diamètre fixées avec des vis de pression et acceptent les enrouleurs jusqu'à 12 po de diamètre et 21 po de largeur. Pour les bobines de plus grand diamètre, il suffit de retirer au moins une des broches. Les grandes roues pneumatiques de 12 po de diamètre ont des roulements à rouleaux pour le transport sur des surfaces rugueuses. Économisez de l’espace, utilisez et rangez verticalement ou horizontalement. Capacité de 150 lb par broche. Trois guides pour la distribution. Le plateau supérieur pratique mesure 10 po x 24 po. L’unité soudée a un fini enduit de poudre et est expédiée prête à être utilisée immédiatement.