Motion
T-800-16P-9P

LITTLE GIANT
T-800-16P-9P

Chariot manuel en vrac, 0, pneumatique 16 po et pneumatique 9 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657066
N° MFRT-800-16P-9P
Prix1,307.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T-800-16P-9P

Chariot manuel en vrac, 0, pneumatique 16 po et pneumatique 9 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657066
N° MFRT-800-16P-9P
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
Prix1,307.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    15 x 22 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    54 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    28 po
  • Poids à l’expédition
    128 lb
  • Poids
    99 lb
  • Diamètre de la roue
    16 po et 9 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    16 po pneumatique et 9 po pneumatique
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Camion manuel en vrac
  • Anneau de levage équipé
    N
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues
    4
  • Capacité de poids
    800 lb
  • Matériau de la roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CAMION MAIN EN VRAC T-800-16P-9P
  • Plaque nasale de 22 po L x 15 po x 1/4 po d’épaisseur
  • Plaque de base 12"H x 22"L
  • Roues pneumatiques de 16 po et 9 po
  • 54" overall height
  • Tubulure en acier de calibre 14
  • Fini vert enduit de poudre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif