Motion
TWFF-42-10P

LITTLE GIANT
TWFF-42-10P

Chariot manuel à essence, poignée double, pneumatique 10 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657140
N° MFRTWFF-42-10P
Prix482.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
TWFF-42-10P

Chariot manuel à essence, poignée double, pneumatique 10 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657140
N° MFRTWFF-42-10P
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
Prix482.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    8 x 14 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    19.5 po
  • Largeur totale
    22 po
  • Poids à l’expédition
    38 lb
  • Poids
    37 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    10 po pneumatique
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Chariot manuel à bouteille de gaz
  • Type de poignée
    Poignée double
  • Anneau de levage équipé
    N
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues
    2
  • Capacité de poids
    800 lb
  • Matériau de la roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT MANUEL À BOUTEILLE DE GAZ TWFF-42-10P
  • Tuyau de diamètre extérieur de 1.05 po pour plus de résistance
  • La plaque nasale mesure 8 po P x 14 po L
  • 47" overall height
  • Chaînes de sécurité pour fixer le cylindre au camion
  • Le coup de pied procure un effet de levier supplémentaire au démarrage
  • Foot Kick se replie et se verrouille en place lorsqu’il n’est pas utilisé