Motion
WTC-1D-2424-LL

LITTLE GIANT
WTC-1D-2424-LL

Armoire compacte avec porte verrouillable, 24 po x 24 po, 1000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657616
N° MFRWTC-1D-2424-LL
Prix1,343.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WTC-1D-2424-LL

Armoire compacte avec porte verrouillable, 24 po x 24 po, 1000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657616
N° MFRWTC-1D-2424-LL
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
Prix1,343.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    34 - 37 po
  • Longueur
    24 po
  • Poids
    134 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    34 - 37 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    24 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    0
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CABINE COMPACTE DE CENTRE DE TRAVAIL WTC-1D-2424-LL
  • Cette armoire compacte de centre de travail comprend un dessus de bloc de boucherie de 13/4 po mesurant 24 po P x 24 po L et une poignée à clé avec un mécanisme de verrouillage de 3point po. Hauteur totale de 34 po. Les niveleurs de pieds permettent un réglage sur les planchers inégaux. Dimensions du dessus : 24 po P x 24 po L Fini enduit de poudre durable Soudé et prêt pour une utilisation immédiate. Les vérins permettent un réglage de la hauteur à partir de 34 po 37 po AHO