Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre min. de l’alésage25 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Longueur totale45 mm
- Poids0.5 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu70 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7007-025
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible33 kN/lb
- CUP_NON842058106026
Aperçu
- Conception en deux pièces similaire à l’assemblage de verrouillage RfN 7006, mais étendue avec des pressions d’arbre et de moyeu inférieures.