Spécifications
Dimensions
- Poids4.9 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7013.0-2.8750
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058101496
Aperçu
- Ces ensembles verrouillables sont de conception conique simple avec un cône autobloquant offrant une bonne action de centrage et de concentricité, ainsi qu’une capacité de couple accrue.
- Il n’est pas nécessaire d’installer une section de moyeu de précentrage.
- Des vis poussoirs intégrées pour le démontage sont fournies.
- Cette unité peut être placée profondément à l’intérieur d’un alésage en raison de sa conception.
- Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.