Motion
7013.1-100
Bagues sans clé - DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI11658958
N° MFR7013.1-100
Prix775.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI11658958
N° MFR7013.1-100
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
Prix775.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Poids
    3.7 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    110 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7013.1-100
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    220 kN/lb
  • CUP_NON
    842058101816

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE 7013.1-100 100 X 145 RFN 7013.1
  • Ces unités de type à bride fixent le moyeu positivement contre leur bride allongée, empêchant le mouvement axial pendant le serrage.
  • Appliqué partout où l’action d’autocentrage et la bonne concentricité des composants montés sont essentielles et où des moyeux avec des alésages droits sont utilisés.
  • Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer