Motion
7015.1-420
Bagues sans clé - DI 420 mm, DI 515 mm
N° D’ARTICLE MI11659030
N° MFR7015.1-420
Prix14,728.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 420 mm, DI 515 mm
N° D’ARTICLE MI11659030
N° MFR7015.1-420
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
Prix14,728.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    420 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    515 mm
  • Longueur totale
    183 mm
  • Poids
    86.5 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    78 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7015.1-420
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    1553 kN/lb
  • CUP_NON
    842058102806

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE 7015.1-420 420 X 515 RFN 7015.1
  • Cette version du RfN 7015 est conçue pour les applications à forte charge de flexion telles que les poulies de convoyeur, en fournissant des pressions d’arbre et de moyeu inférieures.
  • Disponible en tailles 100 à 800 mm.
  • Caractéristiques spéciales - Avec l'angle long et plat des cônes, les charges requises peuvent être transférées avec un assemblage de verrouillage RfN 7015.1.
  • Pendant le montage de l’ensemble de verrouillage, l’arbre et le moyeu restent en place.
  • Par rapport aux types de construction en trois parties, une sécurité supplémentaire est donc fournie.
  • L’arbre et le moyeu ne sont chargés que par compression.