Motion
1812-6
Gants de soudeur MIG/Stick doublés de coton molletonné ignifuge à grain de porc
N° D’ARTICLE MI11659733
N° MFR1812-6
Prix55.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur MIG/Stick doublés de coton molletonné ignifuge à grain de porc
N° D’ARTICLE MI11659733
N° MFR1812-6
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
Prix55.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XL

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur en cuir de porc de première qualité avec doublure en molleton de coton ignifuge et écran thermique
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Peau de porc à grain supérieur
  • Doublé
    Molleton
  • Numéro CUP du fabricant
    710927181262
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    710927181262

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1812-6 , RÉVOLUTION CAÏMAN, PORC GRA
  • Rembourrage de paume à double couture breveté et pièce d’usure
  • Protection à double épaisseur avec renforts à appui et Heat-Shield sur la main gauche
  • Doublure de chaussette isotherme en molleton de coton ignifuge (ignifuge)
  • Cousu avec du fil Kevlar®
  • Mousqueton gratuit de 3in po pour garder les gants avec des boucles Caiman® exclusives sur chaque paire
  • Kontour. – Doigts 3-Dimensional exclusifs et conception moulante pour un ajustement, un confort et une dextérité ultimes
  • Pièce avec logo Caiman® symbolisant la qualité haut de gamme et la conception la plus avancée et la plus élégante
  • Pièces, rembourrage et renforts pour plus de confort et de protection