Motion
1816-5
Gants de soudeur MIG/Stick doublés de molleton en mousse Deerskin FR
N° D’ARTICLE MI11659735
N° MFR1816-5
Prix61.54 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur MIG/Stick doublés de molleton en mousse Deerskin FR
N° D’ARTICLE MI11659735
N° MFR1816-5
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
Prix61.54 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur en peau de cerf fendue vert Wasabi de première qualité MIG/Stick avec isolation en mousse ignifuge/molleton
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Peau de cerf fendue
  • Doublé
    Molleton
  • Numéro CUP du fabricant
    710927181651
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    710927181651
  • Applications de soudage
    MIG, Bâton

Aperçu

Description du fabricant
1816-5 GANTS, CAIMAN REVOLUTION, WASABI
  • Rembourrage de paume à double couture breveté et pièce d’usure
  • Fait de peau de cerf américain véritable super souple
  • Grand protecteur d’impulsions
  • Première de propreté entièrement isolée avec mousse/molleton FR (résistant aux flammes)
  • Cousu avec du fil Kevlar®
  • Mousqueton gratuit de 3in po pour garder les gants avec des boucles Caiman® exclusives sur chaque paire
  • Kontour. – Doigts 3-Dimensional exclusifs et conception moulante pour un ajustement, un confort et une dextérité ultimes
  • Pièce avec logo Caiman® symbolisant la qualité haut de gamme et la conception la plus avancée et la plus élégante
  • Pièces, rembourrage et renforts pour plus de confort et de protection