Motion
03746302
5x Magnification, 24 mm Lens Diameter, Singlet Lens Optical Glass Loupe - 1 Lens, 2 Inch Focal Length
N° D’ARTICLE MI11663814
N° MFR03746302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5x Magnification, 24 mm Lens Diameter, Singlet Lens Optical Glass Loupe - 1 Lens, 2 Inch Focal Length
N° D’ARTICLE MI11663814
N° MFR03746302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lentille
    24.00 mm
  • Agrandissement maximal
    5x

Détails

  • Distance focale
    2 po
  • Pliable
    Non
  • Comprend une source lumineuse
    Non
  • Type de lentille
    Singlet
  • Agrandissement
    5 x
  • Matériel
    Verre optique
  • Nombre de lentilles
    1

Aperçu

Description du fabricant
03746302 03746302 5X LOUPE SIMPLE ÉLECTRIQUE