Motion
03883717
Précis jusqu’à 0.001 po, bride large de 0.024 po, rainure de 0.375 po de profondeur, étrier en acier chromé dur Groovemaster : 1 pièce, profondeur d’alésage de 3 po, pour étriers Vernier de 6 po, à cadran et numériques
N° D’ARTICLE MI11663824
N° MFR03883717
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Précis jusqu’à 0.001 po, bride large de 0.024 po, rainure de 0.375 po de profondeur, étrier en acier chromé dur Groovemaster : 1 pièce, profondeur d’alésage de 3 po, pour étriers Vernier de 6 po, à cadran et numériques
N° D’ARTICLE MI11663824
N° MFR03883717
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bride
    0.0240 po
  • Profondeur maximale de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.0240 po

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Profondeur de la rainure
    0.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Groovemaster

Aperçu

Description du fabricant
03883717 03883717 TAILLE 5 .EXTERNE 1/PR