Motion
37530771
Cuisinière de 0 po à 12 po, graduée de 0.001 po et 0.02 mm, 0.001 po par révolution, étrier à cadran; face blanche, longueur de mâchoire de 64mm , précision jusqu’à 0.04mm, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664086
N° MFR37530771
Prix298.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0 po à 12 po, graduée de 0.001 po et 0.02 mm, 0.001 po par révolution, étrier à cadran; face blanche, longueur de mâchoire de 64mm , précision jusqu’à 0.04mm, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664086
N° MFR37530771

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix298.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui
  • Longueur de la mâchoire
    2.5100 po

Détails

  • Précision
    0.0015 po
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Style de mâchoire
    Intérieur/extérieur
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    12 po
  • Plage par révolution
    0.001 po
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
37530771 37530771 0-12"/300MM .001/.02MM